| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21849262 Herst.-Nr.: 1065890 EAN/GTIN: 4047084298301 |
| |
|
| | |
| Klein-Lichtschranke G10 GL10-P4211 Klein-Lichtschranken, G10, GL10-P4211, Schaltabstand max.: 0,08 m ... 15 m, 0,08 m ... 12 m, Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke, Detektionsprinzip: Doppellinse, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker M12, 4-polig, Lichtsender: PinPoint-LED, Einstellung: Potentiometer, Kommunikationsschnittstelle: - Weitere Informationen: | | Bemessungsschaltabstand: | 12000 mm | Max. Schaltabstand: | 15000 mm | Max. Ausgangsstrom: | 100 mA | Einstellverfahren: | Parametrierung | Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: | 1 | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 71,57* | € 83,89* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 72,93* | € 84,84* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 74,54* | € 87,27* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 73,05* | € 88,08* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 82,36* | € 96,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|