| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40045157 Herst.-Nr.: 1065890 EAN/GTIN: 4047084298301 |
| |
|
| | |
| Klein-Lichtschranken, G10, Schaltabstand max.: 0,08 m ... 15 m, 0,08 m ... 12 m, Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke, Detektionsprinzip: Doppellinse, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker M12, 4-polig, Lichtsender: PinPoint-LED, Einstellung: Potentiometer, Kommunikationsschnittstelle: - - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Schutzart (IP): | IP67 | Einstellverfahren: | manuelle Einstellung | Herkunftsland: | Malaysia |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, fotosensor sick, fotosensor, reflexionslichtschranke 12m, GL10-P4211, GL10P4211, 1065890, Reflexions-Lichtschranke, Reflektor, Reflektorlichtschranke, Reflex, Reflexions, Sicherheitsgerichtete Reflexions-Lichtschranke |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 71,49* | € 84,05* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 72,72* | € 85,00* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 74,57* | € 87,44* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 73,10* | € 88,26* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 79,07* | € 92,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|