Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschall Gabelsensor GSU 06/24-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-21839100
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50040191
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelsensor
gabelsensor

Ultraschall Gabelsensor GSU 06/24-2

Physikalisches Prinzip: Ultraschall
Applikation: Erkennung von nicht transparenten Etiketten, Erkennung von transparenten Etiketten
Etikettenbreite, min.: 10 mm
Etikettenlücke, min.: 2 mm
Medium: transparent und nicht transparent
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Teacheingänge: 1 St.
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
16,5 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
78 mm
Leerlaufstrom:
0 mA
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Umgebungstemperatur:
50 °C
Versorgungsspannung:
10 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 943,87*
€ 1.011,08*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 930,88*
€ 1.016,47*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 961,64*
€ 1.036,37*
Frei Haus
ab € 1.081,18*
€ 1.154,84*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.088,53*
€ 1.166,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.166,34*
€ 1.387,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.160,49*
€ 1.380,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.129,54*
€ 1.344,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.108,11*
€ 1.318,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.088,53*
€ 1.295,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.