Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DS-Hutschienenzähler 2-Tarif, M-Bus, MID EcoCount #33220415


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012-21459094
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     33220415
EAN/GTIN:
     4048652012794
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler

DS-Hutschienenzähler 2-Tarif, M-Bus, MID EcoCount #33220415

Der EcoCount Compact TM ist ein Zähler zur Messung von positiver Wirkenergie für Industrieanwendungen und Abrechnungszwecke. Seine kompakte Bauform ermöglicht eine platzsparende Montage (nur 4 TE breit). Er verfügt über einen S0-Impulsausgang sowie eine MID Konformitätsbewertung
Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
65 A
Nennspannung (Un) N-L:
230 V
Nennspannung (Un) L-L:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, energieverbrauchszähler nzr, drehstromzähler, Zähler, kWh-Zähler, Elektrizitätszähler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 270,71*
€ 320,52*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 272,76*
€ 321,04*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 274,19*
€ 323,37*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 277,92*
€ 326,28*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 314,22*
€ 364,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,37*
€ 384,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,24*
€ 379,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,68*
€ 362,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,83*
€ 348,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,19*
€ 326,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.