| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-21459094 Herst.-Nr.: 33220415 EAN/GTIN: 4048652012794 |
| |
|
| | |
| DS-Hutschienenzähler 2-Tarif, M-Bus, MID EcoCount #33220415 Der EcoCount Compact TM ist ein Zähler zur Messung von positiver Wirkenergie für Industrieanwendungen und Abrechnungszwecke. Seine kompakte Bauform ermöglicht eine platzsparende Montage (nur 4 TE breit). Er verfügt über einen S0-Impulsausgang sowie eine MID Konformitätsbewertung Weitere Informationen: | | Zählertyp: | elektronisch | Nennstrom (In): | 5 A | Maximalstrom (Imax): | 65 A | Nennspannung (Un) N-L: | 230 V | Nennspannung (Un) L-L: | 400 V | Frequenz: | 50 Hz | Genauigkeitsklasse: | B | Polart: | Vierleiter | Ausführung: | Direktmessung | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 271,08* | € 322,59* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 273,17* | € 323,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 274,00* | € 325,47* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 276,49* | € 328,40* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 314,06* | € 367,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|