Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Durchgangsklemme 1,5 mm²,orange 2201-1202


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-21207020
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2201-1202
EAN/GTIN:
     4066966410969
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
wago durchgangsklemme zugfeder
durchgangsklemmen wago
durchgangsklemme

2-Leiter-Durchgangsklemme 1,5 mm²,orange 2201-1202

2-Leiter-Durchgangsklemme
mit Drücker
1,5 mm²
mit Prüföffnung
für Anwendungen Ex e II geeignet
seitliche und mittige Beschriftung
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
Push-in CAGE CLAMP®
1,50 mm²
orange
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,25..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,25..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
18 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Durchgangs-Reihenklemme, Reihenklemme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 45,33*
€ 60,12*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 45,46*
€ 60,23*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 46,28*
€ 61,25*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,25*
€ 72,8875
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,37*
€ 71,8403
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,85*
€ 68,8415
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,56*
€ 66,1164
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,43*
€ 64,7717
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,28*
€ 55,0732
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4628* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-171
ab € 0,0774*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-403
ab € 0,2912*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-405
ab € 0,5916*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-405/011-000
ab € 0,6893*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-406/020-000
ab € 0,86875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-407
ab € 0,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-410
ab € 1,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-434
ab € 0,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-438
ab € 1,1316*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-440
ab € 1,47045*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-511
ab € 1,01425*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-549
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1291
ab € 0,25663*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1292
ab € 0,2292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1294
ab € 0,23941*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.