Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0247088 Herst.-Nr.: 2002-1294 EAN/GTIN: 4045454654177 |
| |
|
| | |
| Trennwand; 2 mm dick; überstehend Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 2 mm | | Höhe | 33.4 mm | | Länge (mm) | 48.05 mm | Technische Details | Typ | Einsatzgehäuse | | Produktfarbe | Orange | | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,23941* | € 0,32941* | | | | | | | 26 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,24* | € 0,33* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,30362* | € 0,41362* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,2544* | € 0,4244* | | | | | 19 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2654* | € 0,4454* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 32,941* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|