Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 32A 4P 230V 9h IP44 230409


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker 32A 4P 230V 9h IP44 230409
Stecker 32A 4P 230V 9h IP44 230409
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-21156208
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     230409
EAN/GTIN:
     4015609013500
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 32a
cee stecker
walther cee-stecker

Stecker 32A 4P 230V 9h IP44 230409

WALTHER Stecker 32A 4P 230V 9h IP44
aus PA6-Material
mit Schraubanschluss
und außenliegender Kabelverschraubung
Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
grau
RAL-Nummer:
5002
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 32,88*
€ 43,48*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 33,36*
€ 43,93*
1
€ 5,46*
ab € 33,68*
€ 44,42*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 34,24*
€ 45,28*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 36,03*
€ 47,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.