Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Werke Stecker 32A 4P 230V 9h IP44 230409


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-392524
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     230409
EAN/GTIN:
     4015609013500
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 32a
cee stecker
walther cee-stecker
Walther Werke Stecker 32A 4P 230V 9h IP44 230409 IEC-Stromstärke 32A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) 30A, Polzahl 4, Spannung nach EN 60309-2 230 V (50+60 Hz) blau, Uhrzeit-Stellung 9h, Kennfarbe blau, RAL-Nummer 5002, Schutzart (IP) IP44, Anschlusstechnik Schraubklemme, Kabeleinführung Knickschutztülle, Steckrichtung gerade, Werkstoff Kunststoff, Stecker 32A 4P 230V 9h IP44 mit Kabelknickschutz
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Phasenwender:
Nein
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Knickschutztülle
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Stecker, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Stecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Stecker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 32,88*
€ 43,48*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 33,36*
€ 43,93*
1
€ 5,46*
ab € 33,68*
€ 44,42*
1
€ 3,90*
ab € 34,24*
€ 45,28*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 36,03*
€ 47,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.