Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenleuchte si 75W E27 692009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenleuchte si 75W E27 692009
Gartenleuchte si 75W E27 692009
Artikel-Nr.:
     6012-21065651
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     692009
EAN/GTIN:
     4007235920093
Suchbegriffe:
Lichtmastleuchte
Mastleuchte
Straßenbeleuchtung
Straßenlampe

Gartenleuchte si 75W E27 692009

Albert-Pollerleuchte 692009 - mit integriertem Bewegungsmelder - aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit opalem Glas. Eingerichtet für 1 Glühlampe A 60 75W, Fassung E27.Anschlussfertig mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeinbausockel Typ Nr. 690010.Farbe: IP 44 - Schutzklasse : d 130 x 900 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Mit Lichtsensor:
ja
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Bewegungsmelder:
ja
Mit Fußplatte:
ja
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 417,25*
€ 417,25*
Frei Haus
ab € 368,86*
€ 423,28*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 369,27*
€ 423,87*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 372,49*
€ 427,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 372,97*
€ 431,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,55*
€ 508,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,06*
€ 508,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,33*
€ 487,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,55*
€ 475,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,49*
€ 443,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
4052899941465
ab € 12,37*
Zubehör
Gebr. Albert
690010
ab € 55,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.