Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollerleuchte Typ Nr. 2221 mit Bewegungsmelder (Typ 2209), IP44, Höhe 90cm, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pollerleuchte Typ Nr. 2221 mit Bewegungsmelder (Typ 2209), IP44, Höhe 90cm, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Silber
Pollerleuchte Typ Nr. 2221 mit Bewegungsmelder (Typ 2209), IP44, Höhe 90cm, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Silber
Artikel-Nr.:
     440-ALB-692009
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-692009
EAN/GTIN:
     4007235920093
Suchbegriffe:
Lichtmastleuchte
Mastleuchte
Straßenbeleuchtung
Straßenlampe

Pollerleuchte Typ Nr. 2221 mit Bewegungsmelder (Typ 2209), IP44, Höhe 90cm, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Silber

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: ALB-692009
  • Geschützt gegen Spritzwasser.
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Sensorik: Bewegungssensor
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: Ø∕ B∕ H: 13∕ 15∕ 90 cm
  • Farbe: silber matt
  • IP-Schutzart: 44
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Marke: albert
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas opal
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Montageart: Einbau Montage
  • Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 417,25*
€ 417,25*
Frei Haus
ab € 366,72*
€ 424,83*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 367,30*
€ 425,42*
Frei Haus
ab € 369,62*
€ 429,12*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 373,44*
€ 433,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,25*
€ 496,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
4052899941465
ab € 12,36*
Zubehör
Gebr. Albert
690010
ab € 55,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.