Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21061655 Herst.-Nr.: LS1940KO5 EAN/GTIN: 4011377126404 |
| |
|
| | |
| Abdeckung Drehsensor weiß LS 1940 KO5 für KNX Drehsensor Art.-Nr.: DS 4092 TS Weitere Informationen: | | Ausführung: | Drehknopf | Aufdruck/Kennzeichnung: | ohne | Abtastbares Symbol/barrierefrei: | nein | Verwendung: | Dimmer | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | nein | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Kontrollfenster/Lichtauslass: | ja | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Duroplast | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 5,62* | € 7,31* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 5,61* | € 8,04* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,62* | € 8,05* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 5,80* | ab € 6,27* | € 8,12* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 6,35* | € 9,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|