| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21060203 Herst.-Nr.: 75314115 EAN/GTIN: 4011334398974 |
| |
|
| | |
| KNX Schalt-/Jalousieaktor 4-/2fach REG 16A 75314115 Schalt-/Jalousieaktor 4-/2fach REG 16 A KNX lichtgrau. Schalt-/Jalousieaktor 4-/2-fach REG, 16 A, zum Schalten von z.B. 4 unabhängigen Lasten oder Ansteuerung von 2 Antrieben, beliebiger Mixbetrieb aus Antriebs- und Schaltfunktionen möglich, mit potentialfreien Schließerkontakten auch als Öffner parametrierbar, zum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet, Handbedienung pro Kanal über Taste, Status-LED integriert in die Handbedientaste, Handbedienung aktivierbar über Wahlschalter, dabei Deaktivierung der KNX-Funktion, großes Beschriftungsfeld, mit beleuchteter Programmiertaste, mit Steckklemmen. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | REG | Breite in Teilungseinheiten: | 4 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 239,64* | € 285,76* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 240,88* | € 286,31* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 240,02* | € 287,65* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 241,27* | € 288,38* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 244,82* | € 292,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|