Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltaktor KNX REG 6TE 4Ausg 16A 3000W 230V Vor Ort-Handbedienung 75314115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX Schalt-/Jalousieaktor 4-/2fach REG 16A 75314115
KNX Schalt-/Jalousieaktor 4-/2fach REG 16A 75314115
Artikel-Nr.:
     262-C861E74
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     75314115
EAN/GTIN:
     4011334398974
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
Schaltaktor KNX REG 6TE 4Ausg 16A 3000W 230V Vor Ort-Handbedienung 75314115
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Ausgangsleistung:
2300 W W
Bemessungsbetriebsspannung:
230 - 230 V V
Bemessungsstrom:
16 A A
Breite in Teilungseinheiten:
6
KNX:
ja
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
4
Max. Schaltleistung:
3000 W W
Max. Schaltstrom:
16 A A
Mit Busankopplung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Verschiedene Phasen anschließbar:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Weitere Suchbegriffe: EIB-Jalousieaktor, KNX-Jalousieaktor, Schaltaktor, eib jalousieaktor berker, jalousieaktor knx, jalousieaktor, Aktor, Ausgabemodul, Binärausgang, BIN-OUT, Bussystem-Schaltaktor, Funk-Schaltaktor, Funk-Steckdosen Adapter, Funk-Tastaktor, Funk-Zwischenstecker-Schaltaktor, Intelligenter Schalter, Zwischenstecker
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 239,64*
€ 285,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 240,88*
€ 286,31*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 240,02*
€ 287,65*
Frei Haus
ab € 241,27*
€ 288,38*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 244,82*
€ 292,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,31*
€ 340,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,57*
€ 332,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,10*
€ 321,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,52*
€ 312,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,88*
€ 286,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.