Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastsensor 4/8fach Multifunktion 6127/02-82


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tastsensor 4/8fach Multifunktion 6127/02-82
Tastsensor 4/8fach Multifunktion 6127/02-82
Anschlussbild
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012-21054219
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006117A0210
EAN/GTIN:
     4011395140130
Suchbegriffe:
EIB-Bedientableau
EIB-LCD-Bedientableau
KNX-Bedientableau
KNX-LCD-Bedientableau

Tastsensor 4/8fach Multifunktion 6127/02-82

Für Busch-Installationsbus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und Busch-Powernet® KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40.
Mit Beschriftungsfeld.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Mit Busankopplung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 81,87*
€ 101,43*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,48*
€ 101,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 84,78*
€ 104,60*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 85,61*
€ 105,46*
12 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 88,13*
€ 108,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,46*
€ 125,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,12*
€ 116,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,92*
€ 114,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,61*
€ 101,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6120-0-0074
€ 91,06*
Zubehör
Busch-Jaeger
6120-0-0071
€ 120,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.