| |
|
| Artikel-Nr.: C1152-6120-0-0074 Herst.-Nr.: 6120-0-0074 EAN/GTIN: 4011395135471 |
| |
|
| | |
| Systemtechnik, Busch-priOn® Sensoren, UP-Busankoppler für Busch-Installationsbus® KNX, UP-Busankoppler -101, Busankoppler Für Busch-priOn® Grundträger 1-fach 6346/10-10x undBedienelemente 6122/0x-xxx, 6124/0x-xxx, 6125/0x-xxx,6126/0x-xxx, 6127/0x-xxx, 6128/0x-xxx, 6129/0x-xxx. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 24 V Nennstrom: 5 mA Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 50 mm x 45 mm x 23 mm Weitere Informationen: | | Bussystem EIB/KNX: | true | Bussystem Funkbus: | false | Bussystem Powernet: | false | Montageart: | Unterputz | Anzahl der Anschlüsse Sensor/Aktor: | 1 | Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Busankoppler |
| | |
| |