Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwiderst.Kanal 30/50060,1500mm FWK3500600 rws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-20753305
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     FWK35006009010
EAN/GTIN:
     4012740847407
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal

Feuerwiderst.Kanal 30/50060,1500mm FWK3500600 rws

Brandschutzkanal Rauchdichtheit I90 FWK 30 50x60mm L=1, 5m reinweiß. Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK30 - I90 nach DIN4102-11 zum Schutz des Flucht- und Rettungsweges. Kanalunterteil mit abnehmbarem und mehrmals verschraubbarem Kanaloberteil. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-MPA-E-99-177.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
90
Außenhöhe:
88 mm
Außenbreite:
100 mm
Innenhöhe:
50 mm
Innenbreite:
59 mm
Länge:
1500 mm
Nutzbarer Querschnitt:
2950 mm²
Anzahl der beflammbaren Seiten:
3
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 199,03*
€ 236,69*
Frei Haus
ab € 200,95*
€ 238,85*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 200,86*
€ 238,85*
€ 195,00*
ab € 200,05*
€ 238,85*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 201,80*
€ 240,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,85*
€ 284,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,64*
€ 281,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,93*
€ 266,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,75*
€ 255,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,86*
€ 239,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
L68159010
ab € 184,34*
Zubehör
Hager
L6819
ab € 9,18*
Zubehör
Hager
L68169010
ab € 216,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.