Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung BS-K I90 unbeh 100x88mm L6819


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C155C27
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     L6819
EAN/GTIN:
     4012740150279
Suchbegriffe:
Versatzstück Brandschutzkanal
versatzstück brandschutzkanal
Kupplung BS-K I90 unbeh 100x88mm L6819
Weitere Informationen:
Außenbreite:
100 mm
Außenhöhe:
88 mm
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
90
Innenbreite:
60 mm
Innenhöhe:
50 mm
Isoliermaterial:
Fibersilikat
Nutzbarer Querschnitt:
0 mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
0
Ummantelung:
ohne
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,18*
€ 13,02*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,26*
€ 13,12*
€ 5,46*
ab € 9,34*
€ 13,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,43*
€ 13,35*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,56*
€ 13,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.