| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20753305 Herst.-Nr.: FWK35006009010 EAN/GTIN: 4012740847407 |
| |
|
| | |
| Feuerwiderst.Kanal 30/50060,1500mm FWK3500600 rws Brandschutzkanal Rauchdichtheit I90 FWK 30 50x60mm L=1, 5m reinweiß. Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK30 - I90 nach DIN4102-11 zum Schutz des Flucht- und Rettungsweges. Kanalunterteil mit abnehmbarem und mehrmals verschraubbarem Kanaloberteil. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-MPA-E-99-177. Weitere Informationen: | | Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal: | 90 | Außenhöhe: | 88 mm | Außenbreite: | 100 mm | Innenhöhe: | 50 mm | Innenbreite: | 59 mm | Länge: | 1500 mm | Nutzbarer Querschnitt: | 2950 mm² | Anzahl der beflammbaren Seiten: | 3 | Werkstoff des Isoliermaterials: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 197,99* | € 236,39* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 200,78* | € 238,52* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 199,36* | € 238,52* | | | | | | | | | | € 195,00* | ab € 199,35* | € 238,52* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 202,58* | € 240,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|