Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittkaschierung BRS 1001707 rws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnittkaschierung BRS 1001707 rws
Schnittkaschierung BRS 1001707 rws
Artikel-Nr.:
     6012-20751208
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BRS10017079010
EAN/GTIN:
     4012740221269
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Kabelkanal Stoßstellenabdeckung
Kabelkanaldeckel
kabelkanaldeckel tehalit

Schnittkaschierung BRS 1001707 rws

Schnittkaschierung zu BRS 100x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech in reinweiß. Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend.
Weitere Informationen:
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
170 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
100 mm
Oberteilbreite:
80 mm
Ausführung:
Kanalschnittkaschierung
Form:
symmetrisch
Befestigungsart:
selbstklebend
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abdeckung hager, Sägeschnittabdeckung, Sägeschnittkaschierung, Schnittkaschierung, Unterteilschnittkaschierung, Oberteilschnittkaschierung, Kanalschnittkaschierung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 14,12*
€ 20,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 15,53*
€ 22,05*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 16,03*
€ 22,68*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.