Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tehalit Schnittkaschierung BRS 1001707 rws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnittkaschierung BRS 1001707 rws
Schnittkaschierung BRS 1001707 rws
Artikel-Nr.:
     5382E-347037
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BRS10017079010
EAN/GTIN:
     4012740221269
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Kabelkanal Stoßstellenabdeckung
Kabelkanaldeckel
kabelkanaldeckel tehalit
Tehalit Schnittkaschierung BRS 1001707 rws Breite des Geräteeinbaukanals 170mm, Tiefe des Geräteeinbaukanals 100mm, Oberteilbreite 80mm, Ausführung Kanalschnittkaschierung, Form symmetrisch, Befestigungsart aufrastbar, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Halogenfrei, Oberfläche bandverzinkt und beschichtet, Farbe reinweiß, RAL-Nummer 9010,
Weitere Informationen:
Breite des Geräteeinbaukanals:
170 mm
Tiefe des Geräteeinbaukanals:
100 mm
Oberteilbreite:
80 mm
Ausführung:
Kanalschnittkaschierung
Form:
symmetrisch
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
reinweiß
RAL-Nummer:
9010
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: abdeckung hager, Abdeckung, BRS, Kanalschnittkaschierung, Oberteilschnittkaschierung, Schnittkaschierung, Sägeschnittabdeckung, Sägeschnittkaschierung, Unterteilschnittkaschierung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 14,12*
€ 20,14*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 15,53*
€ 22,05*
€ 3,90*
ab € 16,03*
€ 22,68*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.