Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger MLC510R30-600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-20569950
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68001306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger MLC510R30-600

Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Kategorie: 4, EN ISO 13849
Auflösung: 30 mm
Schutzfeldhöhe: 600 mm
Ansprechzeit: 7 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig
Abmessung: 29 mm x 666 mm x 35,4 mm
Funktionspaket: Basic
Weitere Informationen:
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
2
Ausblendung möglich:
nein
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
29 mm
Höhe des Sensors:
666 mm
Länge des Sensors:
35,4 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, Lichtschranke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 985,80*
€ 1.062,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 987,79*
€ 1.067,82*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.009,92*
€ 1.089,27*
Frei Haus
ab € 1.107,96*
€ 1.185,38*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.115,54*
€ 1.196,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.196,74*
€ 1.424,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.183,30*
€ 1.408,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.153,76*
€ 1.372,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.133,51*
€ 1.348,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.115,54*
€ 1.327,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347074
ab € 26,15*
Zubehör
Leuze electronic
349945
ab € 11,40*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,16*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,13*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,47*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,87*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,30*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,22*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 219,83*
Zubehör
Leuze electronic
429038
ab € 60,92*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,13*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,56*
Zubehör
Leuze electronic
429088
ab € 34,40*
Zubehör
Leuze electronic
429089
ab € 53,37*
Zubehör
Leuze electronic
429175
ab € 39,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.