Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fehlerstromschutzschalter C FS401E-C13/0.03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fehlerstromschutzschalter C FS401E-C13/0.03
Fehlerstromschutzschalter C FS401E-C13/0.03
Artikel-Nr.:
     6012-20256064
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCL562111E0134
EAN/GTIN:
     7612270108572
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

Fehlerstromschutzschalter C FS401E-C13/0.03

FI/LS-Schalter (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von Einphasenstromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom von bis zu 6 mA gegen Erde.
Weitere Informationen:
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsspannung:
240 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
13 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,02999999 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Energiebegrenzungsklasse:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, Spannungsführendes Stecksystem, Spannungsführendes Verteilerstecksystem, Stecksystem Smissline TP, spannungsführendes Stecksockelsystem, abb schutzschalter 2pol, schutzschalter abb, schutzschalter, FI/LS-Schalter, Personenschutzautomat, FI/LS-Kombination, FI/LS-Kombischalter, FI/LS, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 73,93*
€ 92,34*
2
Frei Haus
ab € 77,035*
€ 93,845*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 77,19*
€ 96,46*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 80,215*
€ 97,675*
1
Frei Haus
ab € 80,40*
€ 103,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 97,675*
€ 116,23325
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,115*
€ 110,80685
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,945*
€ 108,22455
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,215*
€ 95,45585
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 195,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CCS500900R0161
ab € 4,15*
Zubehör
ABB
2CCA880102R0001 CMS-102PS 20A
ab € 48,91*
Zubehör
ABB
2CCS500900R0081
ab € 14,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.