Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB FS401E-C13/0.03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0200555
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCL562111E0134
EAN/GTIN:
     7612270108572
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI/LS-Schalter (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezundeten Branden gema? DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewahrleisten Schutz von Einphasenstromkreisen gegen Uberlast und Kurzschlussstrome, Schutz bei sinusformigen Wechselstromen und pulsierenden Stromen mit glattem Gleichfehlerstrom von bis zu 6 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Beruhren), zusatzlichen Schutz (mit I?n = 30 mA) und Brandschutz (mit I?n = 300 mA). Sie erfullen die Produktnorm IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20). Die Kontaktierung erfolgt direkt uber das Stecksockelsystem Smissline TP und die Aussenleiterkontaktierung kann bei einphasigen Geraten frei gewahlt werden (L1, L2 oder L3)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 73,93*
€ 92,34*
2
Frei Haus
ab € 77,035*
€ 93,845*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 77,19*
€ 96,46*
2
Frei Haus
ab € 80,215*
€ 97,675*
1
Frei Haus
ab € 80,40*
€ 103,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,34*
€ 109,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,18*
€ 107,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,93*
€ 87,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CCS500900R0161
ab € 4,15*
Zubehör
ABB
2CCA880102R0001 CMS-102PS 20A
ab € 48,91*
Zubehör
ABB
2CCS500900R0081
ab € 14,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.