Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschalter 106-P10-5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     6012-20254525
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     106-P10-5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzschalter
schutzschalter eta 5a
schutzschalter eta
schutzschalter 5a

Schutzschalter 106-P10-5A

Leitungsschutzschalter bewahren Menschen und Gebäude vor gefährlichen Stromschlägen und Feuer, ETA Schutzschalter 106-P10-5A ist dafür eine gute Wahl. 5 A werden hier dauerhaft durchgelassen, mit 1 Polen.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
44,1 mm
Auslösecharakteristik:
sonstige
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
5 A
Bemessungsspannung:
240 V
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 12,13*
€ 14,86*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 12,28*
€ 15,34*
1
€ 5,46*
ab € 10,70*
€ 15,35*
2 Tage
56
1
€ 5,95*
ab € 14,87*
€ 24,31*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 743,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.