Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermische Schutzschalter 5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13307416
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     106-P10-5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
schutzschalter eta 5a
schutzschalter eta
schutzschalter 5a
Thermische Schutzschalter, Typ=106-P10-5A, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=3, Nennstrom=5 A, Schaltleistung=1 kA, IP-Schutzart=IP00 IP40
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TN
Höhe:
10 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536301090
Weitere Suchbegriffe: Thermal Circuit Breaker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 10,70*
€ 13,24*
50
Frei Haus
ab € 10,806*
€ 13,376*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 12,27*
€ 15,08*
Lager 115
64
1
€ 5,95*
ab € 14,87*
€ 24,25*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.