Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHU-Schalter 3x1p,E 40A,230/400V 5SP3840-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012-20250547
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SP38402
EAN/GTIN:
     4001869315133
Suchbegriffe:
SH Schalter
SLS Schalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Selektiver Leitungsschutzschalter

SHU-Schalter 3x1p,E 40A,230/400V 5SP3840-2

Hauptleitungsschutzschalter (SHU), 3x 1-polig, E 40A, 230/400V Montage auf 40mm-Sammelschienen Der Leitungsschutzschalter ist der Sicherungsautomat für Kurzschlussschutz Die Leitungsschutzschalter von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bieten effektiven Personen- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
E
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen:
25 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Frequenz:
50 Hz
Überspannungskategorie:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 167,93*
€ 201,28*
Frei Haus
ab € 180,63*
€ 210,84*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 188,44*
€ 220,39*
5 Tage
24
€ 6,40*
ab € 189,75*
€ 221,49*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 191,72*
€ 222,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,49*
€ 264,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,15*
€ 263,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,62*
€ 254,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,92*
€ 250,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,72*
€ 228,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
8US19035AA00
ab € 14,93*
Sonstiges
Siemens
8US19033AB00
ab € 17,76*
Sonstiges
Siemens
8US19033AB01
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.