Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SammelschieneN-System, Zubehör Schienenmittenabstand 40mm Sammelschienenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelschienensystem Abstand 40mm 8US1903-3AB01
Sammelschienensystem Abstand 40mm 8US1903-3AB01
Artikel-Nr.:
     C7890-8US19033AB01
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8US19033AB01
EAN/GTIN:
     4011209576766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Sammelschienenhalter
sammelschienenhalter siemens
SammelschieneN-System, Zubehör Schienenmittenabstand 40mm Sammelschienenhalter 3-polig 12x 5, 2x12x 5,15x 5, 2x15x 5 als End und Zwischenhalter Achtung: Sondertype Sammelschienensystem 8US für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschalter und Leistungsschalter - sicher, platzsparend, übersichtlich. Der Einsatz der Siemens Sammelschienensysteme 8US bietet vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten. Durch die platzsparende Modulbauweise und Schnellmontage-Kontaktierung ist eine wirtschaftliche elektrotechnische Bestückung im heutigen Installationsverteilerbau sichergestellt. Die Montage erfolgt auf Längsholmen, der Schienenabstand beträgt 60 mm.
Weitere Informationen:
Schienenabstand:
40 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: sammelschienenhalter, SENTRON, Sammelschienensystem, SR 60
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,808*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,468*
€ 4,12692
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,808*
€ 3,34152
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.