Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldverteiler UP 168PLE FWU72A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feldverteiler UP 168PLE FWU72A
Feldverteiler UP 168PLE FWU72A
Artikel-Nr.:
     6012-20177828
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWU72A
EAN/GTIN:
     3250612739936
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Feldverteiler
Kleinverteiler
Leergehäuse

Feldverteiler UP 168PLE FWU72A

Feldverteiler UP 168PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 1107x565x115mm. Feldverteiler UP/HW zertifiziert nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau von Geräten bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1, Schutzart IP30. Bestehend aus Schrank, Blendrahmen und Stahlblechtür, pulverbeschichtet in RAL 9010 (reinweiß).
Weitere Informationen:
Montageart:
Hohlwand
Anzahl der Reihen:
7
Breite in Teilungseinheiten:
24
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Höhe:
1153 mm
Breite:
603 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 537,01*
€ 628,47*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 537,73*
€ 629,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 558,48*
€ 653,41*
Frei Haus
ab € 563,16*
€ 660,50*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 571,11*
€ 667,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 667,02*
€ 793,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,82*
€ 786,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,96*
€ 752,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,32*
€ 726,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,11*
€ 679,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ022FT
ab € 201,90*
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,30*
Zubehör
Hager
FZ504N
ab € 29,86*
Zubehör
Hager
FZ746
ab € 6,27*
Zubehör
Hager
FZ824N
ab € 26,91*
Zubehör
Hager
UZ006
ab € 8,95*
Zubehör
Hager
UZ06A1
ab € 0,67*
Zubehör
Hager
UZ25V2
ab € 16,95*
Zubehör
Hager
ZZ10H
ab € 12,44*
Zubehör
Hager
ZZ35S
ab € 5,22*
Zubehör
Hager
FWU00V7
ab € 15,84*
Zubehör
Hager
ZZ41FWB
ab € 10,23*
Zubehör
Hager
VZ00HB
ab € 1,75*
Zubehör
Hager
VZ405N
ab € 15,35*
Zubehör
Hager
FD00P6
ab € 13,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.