Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldverteiler UP 168PLE FWU72A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feldverteiler UP 168PLE FWU72A
Feldverteiler UP 168PLE FWU72A
Artikel-Nr.:
     3517I-20177828
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWU72A
EAN/GTIN:
     3250612739936
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Feldverteiler
Kleinverteiler
Leergehäuse

Feldverteiler UP 168PLE FWU72A

Feldverteiler UP 168PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 1107x565x115mm. Feldverteiler UP/HW zertifiziert nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau von Geräten bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1, Schutzart IP30. Bestehend aus Schrank, Blendrahmen und Stahlblechtür, pulverbeschichtet in RAL 9010 (reinweiß).
Weitere Informationen:
Montageart:
Hohlwand
Anzahl der Reihen:
7
Breite in Teilungseinheiten:
24
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Höhe:
1153 mm
Breite:
603 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 536,77*
€ 628,62*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 538,75*
€ 628,64*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 557,21*
€ 652,31*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 565,20*
€ 659,44*
Frei Haus
ab € 569,20*
€ 666,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,44*
€ 784,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,78*
€ 780,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,47*
€ 747,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,91*
€ 722,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,20*
€ 672,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ022FT
ab € 198,71*
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,20*
Zubehör
Hager
FZ504N
ab € 29,75*
Zubehör
Hager
FZ746
ab € 6,21*
Zubehör
Hager
FZ824N
ab € 26,82*
Zubehör
Hager
UZ006
ab € 8,84*
Zubehör
Hager
UZ06A1
ab € 0,67*
Zubehör
Hager
UZ25V2
ab € 17,01*
Zubehör
Hager
ZZ10H
ab € 12,41*
Zubehör
Hager
ZZ35S
ab € 5,19*
Zubehör
Hager
FWU00V7
ab € 15,75*
Zubehör
Hager
ZZ41FWB
ab € 10,41*
Zubehör
Hager
VZ00HB
ab € 1,75*
Zubehör
Hager
VZ405N
ab € 14,92*
Zubehör
Hager
FD00P6
ab € 13,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.