Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FWU72A Feldverteiler UP 168PLE m.univers, IP30, SKII


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0621906
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWU72A
EAN/GTIN:
     3250612739936
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Feldverteiler
Kleinverteiler
Leergehäuse
Feldverteiler UP 168PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 1107x565x115mm.Feldverteiler UP/HW zertifiziert nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau von Geräten bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1, Schutzart IP30. Bestehend aus Schrank, Blendrahmen und Stahlblechtür, pulverbeschichtet in RAL 9010 (reinweiß). Komplettverteiler mit Einbausatz bestückt mit profilierten Tragschienen, 7,5mm hohen Hutschienen in 125 mm Mittenabstand und passenden Berührungsschutzabdeckungen (SKII) aus Kunststoff, ohne QuickConnect-Klemmblöcke. Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare Kunststoffflanschplatten mit Vorprägungen und integrierte Kabelzugentlastung. Seitlich und hinten ausschlagbare Leistungseinführungen. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeuglos wechselbarer Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Vorreiber und Klappgriff plombierbar. Ab Schrankbreite 800 mm (3-feldig) zweitüriger Aufbau. Rechte Türen maximal 2 Felder breit. Bei Doppeltür mit Stangenverschluss. Blendrahmen Tiefe bzw. Überstand 13 mm. Hinweise: Austauschbare Schließsysteme möglich.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 537,01*
€ 628,47*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 537,73*
€ 629,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 558,48*
€ 653,41*
Frei Haus
ab € 563,16*
€ 660,50*
Frei Haus
ab € 571,11*
€ 667,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,88*
€ 749,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,67*
€ 743,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,73*
€ 711,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,23*
€ 686,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,73*
€ 639,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ022FT
ab € 201,90*
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,30*
Zubehör
Hager
FZ504N
ab € 29,86*
Zubehör
Hager
FZ746
ab € 6,27*
Zubehör
Hager
FZ824N
ab € 26,91*
Zubehör
Hager
UZ006
ab € 8,95*
Zubehör
Hager
UZ06A1
ab € 0,67*
Zubehör
Hager
UZ25V2
ab € 16,95*
Zubehör
Hager
ZZ10H
ab € 12,44*
Zubehör
Hager
ZZ35S
ab € 5,22*
Zubehör
Hager
FWU00V7
ab € 15,84*
Zubehör
Hager
ZZ41FWB
ab € 10,23*
Zubehör
Hager
VZ00HB
ab € 1,75*
Zubehör
Hager
VZ405N
ab € 15,35*
Zubehör
Hager
FD00P6
ab € 13,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.