Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cu-Schiene 4FB 80x10x995mm XCUW174


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cu-Schiene 4FB 80x10x995mm XCUW174
Cu-Schiene 4FB 80x10x995mm XCUW174
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-20174324
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     XCUW174
EAN/GTIN:
     4015153613645
Suchbegriffe:
Kupferschiene
kupferschiene 80 x 10mm
abn kupferschiene

Cu-Schiene 4FB 80x10x995mm XCUW174

Cu-Schiene 4FB 80x10x995mm waagrecht,ohne Überstand
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
1200 A
Ausführung:
flach
Länge:
10 mm
Breite:
995 mm
Höhe:
80 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 445,57*
€ 531,27*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 450,62*
€ 536,61*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,61*
€ 638,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,21*
€ 636,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,36*
€ 603,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,22*
€ 583,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,62*
€ 536,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.