Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cu-Schiene 4FB 80x10x995mm XCUW174


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cu-Schiene 4FB 80x10x995mm XCUW174
Cu-Schiene 4FB 80x10x995mm XCUW174
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20174324
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     XCUW174
EAN/GTIN:
     4015153613645
Suchbegriffe:
Kupferschiene
kupferschiene 80 x 10mm
abn kupferschiene

Cu-Schiene 4FB 80x10x995mm XCUW174

Cu-Schiene 4FB 80x10x995mm waagrecht,ohne Überstand
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
1200 A
Ausführung:
flach
Länge:
10 mm
Breite:
995 mm
Höhe:
80 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 445,34*
€ 523,67*
Frei Haus
ab € 452,44*
€ 528,94*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,67*
€ 623,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,55*
€ 621,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,16*
€ 594,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,50*
€ 574,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,34*
€ 529,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.