Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-20158199 Herst.-Nr.: NSYTBP29248T EAN/GTIN: 3606480165887 |
| |
|
| | |
| Industriegehäuse NSYTBP29248T Thalassa TBP Industrie-PC-Box mit transparentem Deckel H20. Innenmaße 275 x 225 x 80 mm. Ext 291 x 241 x 88 mm. Wandmontagegehäuse mit flachem, transparentem Deckel. Schraubenverriegelung mit unverlierbaren Kunststoffschrauben (Schlitz). Zertifizierungen DEMKO, SEMKO, TÜV, UL. UL 508 A Standard. Feuerbeständigkeit 960°. Polycarbonat, Umgebungstemperatur für Lagerung/Betrieb (-15 bis 60 °C)/(-25 bis 80 °C). Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufputz | Art der Abdeckung: | Deckel | Ausführung Deckel: | geschlossen | Art der Tür: | ohne | Transparenter Deckel/Tür: | ja | Mit Schloss: | nein | Höhe: | 291 mm | Breite: | 241 mm | Tiefe: | 88 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 44,92* | € 57,24* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,79* | € 57,35* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 45,59* | € 58,32* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,08* | € 58,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,26* | € 61,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|