Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polycarbonat Gehäuse, (L x B x H) 88 x 241 x 291 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP66,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polycarbonat Gehäuse, (L x B x H) 88 x 241 x 291 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP66,
Polycarbonat Gehäuse, (L x B x H) 88 x 241 x 291 mm, lichtgrau (RAL 7035), IP66,
Artikel-Nr.:
     4502-02P2718
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTBP29248T
EAN/GTIN:
     3606480165887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Industriegehäuse
Polycarbonat Gehäuse, NSYTBP29248T, Schneider Electric Dieser TBP ist ein wandmontierter Kasten aus Polycarbonat. Er ist für Mehrzweckanwendungen konzipiert und kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. Der Kasten hat ein graues (RAL 7035) Gehäuse und eine niedrige transparente Abdeckung. Das Gehäuse hat eine Nennhöhe, -breite und -tiefe von jeweils 291 mm, 241 mm und 88 mm. Die Innenabmessungen des Gehäuses betragen 275 mm x 225 mm x 80 mm. Die Abdeckung wird mit vier unverlierbaren Flachschrauben verschlossen, die sich außerhalb des abgedichteten Bereichs des Gehäuses befinden, um die Schutzart zu erhalten. Das Gehäuse verfügt über eine elektrische Isolierung der Klasse II, die elektrische Schläge verhindert und den Aufbau vollständig isolierter Lösungen ermöglicht, und ist gemäß der Norm IEC 62208 feuerbeständig bis zu 960 °C. Die Box bietet mit der Schutzart IP66 (NEMA 4,4X) hohen Schutz gegen Staub und Wasser und ist mit der Schutzart IK08 (IEC 62262) stoßfest. Es kann bei Umgebungstemperaturen von -15 bis 60 °C gelagert und bei Umgebungstemperaturen von -25 bis 80 °C verwendet werden, ohne dass seine Leistung beeinträchtigt wird. Das Produkt ist UL-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Breite:
241 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
291 mm
Länge:
88 mm
Material:
Polycarbonat
RAL-Farbnummer:
7035
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
1.008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 44,92*
€ 57,24*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,79*
€ 57,35*
Frei Haus
ab € 45,59*
€ 58,32*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,08*
€ 58,42*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 48,26*
€ 61,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.