Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussplatte geöffn. f. ASV, IP54 FZ742D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verschlussplatte geöffn. f. ASV, IP54 FZ742D
Verschlussplatte geöffn. f. ASV, IP54 FZ742D
Artikel-Nr.:
     6012-20153707
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ742D
EAN/GTIN:
     3250612790272
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verschlussplatte

Verschlussplatte geöffn. f. ASV, IP54 FZ742D

Verschlussplatte geöffnet für Schrank univers, IP54, SKI, 20 x 600 x 600 mm. Verschlussplatte geöffnet zum Einbau von Leitungseinführung für passenden Anreihstandschrank. Hinweis: Zur Einhaltung der Schutzart IP54 passende Leitungseinführungen einbauen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Breite:
600 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,28*
€ 51,39*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 40,23*
€ 52,32*
€ 5,46*
ab € 40,04*
€ 52,33*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,65*
€ 53,23*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 40,97*
€ 53,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ404
ab € 15,23*
Zubehör
Hager
FZ406M
ab € 14,51*
Zubehör
Hager
FZ407M
ab € 14,55*
Zubehör
Hager
FZ408M
ab € 14,49*
Zubehör
Hager
FZ412M
ab € 0,97*
Zubehör
Hager
FZ413N
ab € 25,29*
Zubehör
Hager
FZ415N
ab € 63,77*
Zubehör
Hager
VZ025M
ab € 3,87*
Zubehör
Hager
VZ032M
ab € 5,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.