Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussplatte geöffn. f. ASV, IP54 FZ742D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager FZ742D Elektrogehäusezubehör
Hager FZ742D Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     3517I-20153707
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ742D
EAN/GTIN:
     3250612790272
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verschlussplatte

Verschlussplatte geöffn. f. ASV, IP54 FZ742D

Verschlussplatte geöffnet für Schrank univers, IP54, SKI, 20 x 600 x 600 mm.Verschlussplatte geöffnet zum Einbau von Leitungseinführung für passenden Anreihstandschrank.
Hinweis: Zur Einhaltung der Schutzart IP54 passende Leitungseinführungen einbauen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Breite:
600 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: flanschplatte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,48*
€ 51,14*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 40,09*
€ 51,97*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 40,90*
€ 53,07*
Frei Haus
ab € 41,11*
€ 53,54*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,73*
€ 54,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ404
€ 20,24*
Zubehör
Hager
FZ406M
€ 19,91*
Zubehör
Hager
FZ407M
€ 19,37*
Zubehör
Hager
FZ408M
€ 19,64*
Zubehör
Hager
FZ412M
€ 1,42*
Zubehör
Hager
FZ413N
€ 34,39*
Zubehör
Hager
FZ415N
€ 83,66*
Zubehör
Hager
VZ025M
€ 5,08*
Zubehör
Hager
VZ032M
€ 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.