Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchpanel Desktop Kat.6 Classe EA l geschir. DN-91612SD-EA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchpanel Desktop Kat.6 Classe EA l geschir. DN-91612SD-EA
Patchpanel Desktop Kat.6 Classe EA l geschir. DN-91612SD-EA
Artikel-Nr.:
     6012-19096322
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-91612SD-EA
EAN/GTIN:
     4016032315063
Suchbegriffe:
Patchpanel
digitus patchpanel 1he
patchpanel
digitus patchpanel

Patchpanel Desktop Kat.6 Classe EA l geschir. DN-91612SD-EA

Desktop CAT 6A, Patch Panel, geschirmt Klasse EA, 12-port RJ45, 8P8C, LSA Verwendung in SOHO Anwendungen - CAT6A Die Desktop Patch Panel von DIGITUS® sind die ideale Lösung zur SoHo-Anwendung (Smart Office Home Office).Die vollgeschirmten RJ45-Buchsen bieten optimalen Halt für Ihre Kabel bei bester Performance.
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
12
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
LSA
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Montageart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 2,90*
ab € 19,01*
€ 24,48*
15 Tage
nicht lagernd
€ 13,00*
ab € 19,06*
€ 24,49*
€ 4,50*
ab € 19,71*
€ 25,33*
€ 6,78*
ab € 20,26*
€ 26,02*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,47*
€ 33,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.