Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-19090996 Herst.-Nr.: K8210GN.2 EAN/GTIN: 4049759015343 |
| |
|
| | |
| RJ45 Patchkabel grün, 2 K8210GN.2 10 Gigabit Ethernet Cat.6A 500 MHz Patchkabel. 2 x Hirose TM21 RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Durchmesser=5.7 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Montierte Knickschutztülle mit Klinkenschutz Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | S/FTP | Kategorie: | 6A (TIA) | Länge: | 2 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(8) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(8) | Mantel-Farbe: | grün | Knickschutztülle: | aufgesteckt | Rasthebelschutz: | ja | Farbe der Knickschutztülle: | grün | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 40 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 4,65* | € 7,01* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 4,66* | € 7,02* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 5,18* | € 7,72* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,57* | € 8,13* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 7,25* | € 10,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|