Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-19090247 Herst.-Nr.: 151P7EAJA20E EAN/GTIN: 4251394601090 |
| | |
|
|  |  |
 | OpDAT LWL-Patchkabel ws SCAPC/LCAPC 2m 151P7EAJA20E Simplex-Patchkabel I-V(ZN)H1 E9/125 OS2 zur Verbindung von der LWL-Anschlussdose an das Endgerät für FITH-Anwendungen, Singlemodefaser OS2, E9/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-50 Typ B6_a und B6_b und G.657.A2 und B2 kompatibel zu G.652.D, Außendurchmesser 2,8 mm, Farbe: weiß, Kabelmantel halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR (Low smoke, halogen free, flame retardant), zu 100 % auf Einfüge- und Rückflussdämpfung geprüft, alle Patchkabel sind mit einer Seriennummer versehen, alle verfügbaren Varianten können über den Kabelkonfigurator erstellt werden Weitere Informationen:  |  | Faserart: | Singlemode | Kategorie: | OS2 | Anzahl der Fasern: | 1 | Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser: | 2,8 mm | Kabeltyp: | Simplex | Länge: | 2 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | SC | Steckverbindertyp Anschluss 2: | LC | APC-Version Anschluss 1: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 7,41* | € 10,54* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 7,42* | € 10,55* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 7,88* | € 11,17* |  |  |  | Lager 6012 | |  | | 1 |  | € 3,90* | ab € 8,40* | € 11,85* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 8,29* | € 11,98* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|