Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-19084226 Herst.-Nr.: K5456.15 EAN/GTIN: 4049759030209 |
| |
|
| | |
| Patchkabel Cat.5e SF/UTP(schwarz)15m K5456.15.0 1 Gigabit Ethernet Cat.5e 100 MHz Patchkabel. 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-3. SF/UTP 4 x 2 x AWG26/7 PVC Durchmesser=5.7 mm, Folien- und Geflechtschirm. Belegung nach TIA/EIA 568B, flammwidrig IEC 60332-1. Umspritzte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | SF/UTP | Kategorie: | 5E | Länge: | 15 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(8) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(8) | Mantel-Farbe: | schwarz | Knickschutztülle: | angespritzt | Rasthebelschutz: | ja | Farbe der Knickschutztülle: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 4,13* | € 6,27* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 4,14* | € 6,28* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,24* | € 6,42* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,37* | € 6,61* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 5,33* | € 7,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|