Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerfeld 48-Port 1HE gewinkelt QASP48HDBL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verteilerfeld 48-Port 1HE gewinkelt QASP48HDBL
Verteilerfeld 48-Port 1HE gewinkelt QASP48HDBL
Artikel-Nr.:
     6012-19081699
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     QASP48HDBL
EAN/GTIN:
     0007498327886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
Verteilerfeld
48 port patchpanel 1he

Verteilerfeld 48-Port 1HE gewinkelt QASP48HDBL

Mit Slots zur Aufnahme vorkonfektionierter Verkabelungsmodule, für Kupfer und LWL (Quicknet), abgewinkelt
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
48
Geschirmt:
ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
schwarz
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Höhe:
44,45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verteilerfeld, lwl patchpanel 48 port
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 115,05*
€ 134,12*
1
€ 5,46*
ab € 114,41*
€ 145,28*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 120,05*
€ 150,92*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,92*
€ 179,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,66*
€ 178,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,92*
€ 165,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,18*
€ 158,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,05*
€ 142,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.