Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" Frontplatte 1HE für 12xLCD/Basis V TN-FP12LCD-BV-1HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19" Frontplatte 1HE für 12xLCD/Basis V TN-FP12LCD-BV-1HE
19" Frontplatte 1HE für 12xLCD/Basis V TN-FP12LCD-BV-1HE
Artikel-Nr.:
     6012-19069918
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021612
EAN/GTIN:
     4018359351724
Suchbegriffe:
Frontplatte
telegärtner frontplatte

19" Frontplatte 1HE für 12xLCD/Basis V TN-FP12LCD-BV-1HE

Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
nein
Mit Pigtails:
nein
APC-Ausführung:
nein
Steckverbindertyp außen:
LC
Steckverbindertyp innen:
LC
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Patchpanel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,80*
ab € 7,65*
€ 10,88*
€ 5,46*
ab € 7,66*
€ 10,90*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,42*
€ 11,98*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 8,68*
€ 12,34*
€ 3,50*
ab € 18,30*
€ 25,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.