Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-19069648 Herst.-Nr.: 100023420 EAN/GTIN: 4018359192556 |
| | |
|
| | |
| BNC-Kabelbuchse (RG-316/U) 100023420 Anmerkungen: crimp/crimp Montage: A2903 Z: 50 ? Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Crimpeinsatz: N01003A0009 Kabelgruppe Kabel: G7 (RG-316/U) G7: RG-316/U, KX 22A, KX 3B, RG-174/U, RG-188A/U, MRC 100 Flex (0.48L/1.5 AF) Weitere Informationen: | | Ausführung: | Buchse (Jack) | Steckverbindertyp: | BNC | Winkelstecker: | nein | Kontaktausführung: | weiblich (female) | Anschlussart: | Crimp/Crimp | Kabeltyp: | sonstige | Impedanz: | 50 Ohm | Isolierter Einbau: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,14* | € 4,69* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,15* | € 4,71* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,28* | € 4,90* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,37* | € 5,03* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 3,57* | € 5,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|