Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Flanschbuchse 75Ohm löt 100023567


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BNC-Flanschbuchse 75Ohm löt 100023567
BNC-Flanschbuchse 75Ohm löt 100023567
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-19061808
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023567
EAN/GTIN:
     4018359105518
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Flanschbuchse
bnc steckverbinder buchse

BNC-Flanschbuchse 75Ohm löt 100023567

Z: 75 ? Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Abmessungen: a=ø3.2 Einbaumaß: Z005
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
BNC
Winkelstecker:
nein
Kontaktausführung:
weiblich (female)
Anschlussart:
sonstige
Kabeltyp:
sonstige
Impedanz:
75 Ohm
Isolierter Einbau:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 4,992*
€ 7,062*
19 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 5,01*
€ 7,08*
21 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 5,23*
€ 7,38*
5
€ 5,95*
ab € 5,34*
€ 7,52*
Lager 6012
5
€ 3,90*
ab € 5,672*
€ 7,962*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,962*
€ 9,47478
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,552*
€ 8,98688
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,272*
€ 8,65368
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,772*
€ 8,05868
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,672*
€ 6,74968
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 39,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.