Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1,6/5,6-KabelEinbaubuchse 1,6/5,6 G2(RG-59B/U) 100024381


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1,6/5,6-KabelEinbaubuchse 1,6/5,6 G2(RG-59B/U) 100024381
1,6/5,6-KabelEinbaubuchse 1,6/5,6 G2(RG-59B/U) 100024381
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-19061140
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024381
EAN/GTIN:
     4018359338749
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
IEC-Antennen-Kupplung
IEC-Antennenkupplung

1,6/5,6-KabelEinbaubuchse 1,6/5,6 G2(RG-59B/U) 100024381

Anmerkungen: fester Einbau
crimp/crimp Montage: C4633 Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Abmessungen: a=29.7
b=13 Crimpeinsatz: N01003A0067 Kabelgruppe
Kabel: G2 (RG-59B/U) Einbaumaß: Z032 G2: 0.6/3.7, 0.6L/3.7, 3C-2V, 8241, KX 6A, RG-59B/U, VK95 0.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
sonstige
Winkelstecker:
nein
Kontaktausführung:
weiblich (female)
Anschlussart:
Crimp/Crimp
Kabeltyp:
RG 59
Impedanz:
50 Ohm
Isolierter Einbau:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,50*
€ 6,68*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4,51*
€ 6,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 4,70*
€ 6,97*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,71*
€ 6,98*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,10*
€ 7,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.