Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel CAT5e 1,0m, geschirmt 918.003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel CAT5e 1,0m, geschirmt 918.003
Patchkabel CAT5e 1,0m, geschirmt 918.003
Artikel-Nr.:
     6012-19060971
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     918.003
EAN/GTIN:
     4016514032686
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Patchkabel CAT5e 1,0m, geschirmt 918.003

CAT5e Patch Leitung, geschirmt, Länge: 1,0m, Seite 1: Stecker RJ45 Seite 2: Stecker RJ45 Verpackt im Polybeutel
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5E
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grau
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,30*
€ 3,56*
€ 5,95*
ab € 2,32*
€ 3,58*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2,37*
€ 3,66*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,60*
€ 4,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,63*
€ 4,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.