Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-19011858 Herst.-Nr.: 53603.2 EAN/GTIN: 4049759036409 |
| |
|
| | |
| Verteilerplatte f.8xST Kupplungen 53603.2 Stahlblech 1.5 mm Weitere Informationen: | | Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter: | 12 | Mit Frontplatte: | ja | Mit Gehäuse: | ja | Mit Pigtails: | nein | APC-Ausführung: | nein | Steckverbindertyp außen: | ST | Steckverbindertyp innen: | ST | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 7035 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,20* | € 4,93* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 3,47* | € 5,34* | | | | | 40 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 3,80* | € 5,82* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,81* | € 5,83* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 4,32* | € 6,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|