Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindabdeckung schwarz 15090501-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-19003578
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     15090501-I
EAN/GTIN:
     4250184109709
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Staubschutzplättchen
blinddeckel

Blindabdeckung schwarz 15090501-I

Blindabdeckungen zum Verschließen unbestückter Adapterausbrüche von OpDAT Anschlussdosen, Frontplatten von OpDAT Patchfeldern, von OpDAT REGplus oder OpDAT REGpro
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Blindstopfen
Geeignet für:
ST-Kompatibel
Breite:
12 mm
Höhe:
12 mm
Durchmesser:
10,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 0,1996*
€ 0,3196*
28 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 0,21*
€ 0,33*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,21*
€ 0,33*
Lager 6012
25
€ 3,90*
ab € 0,2256*
€ 0,3556*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,24*
€ 0,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3556*
€ 0,42316
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3156*
€ 0,37556
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2956*
€ 0,35176
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2856*
€ 0,33986
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2756*
€ 0,32796
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2256*
€ 0,26846
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 8,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.