Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMT-F-TO4 BACnet MS/TP 1108801370


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     6012-19001146
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1108801370
EAN/GTIN:
     4251394610030
Suchbegriffe:
Schaltaktor
Triac
schaltaktor

BMT-F-TO4 BACnet MS/TP 1108801370

Das BACnet MS/TP-Modul mit 4 digitalen Triac-Ausgängen wurde für dezentrale Schaltaufgaben entwickelt. Es ist geeignet zum Schalten von elektrischen Komponenten z. B. Relais, Schütze, HLK-Ventile usw. Über einen BACnet-Client können die Ausgänge über Standard-Objekte geschalten werden. Zusätzlich können die Ausgänge über Schalter am Gerät manuell übersteuert werden.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 108,41*
€ 130,03*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 108,18*
€ 130,63*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 112,78*
€ 135,35*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 117,51*
€ 140,91*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 151,60*
€ 179,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,35*
€ 161,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,03*
€ 158,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,64*
€ 150,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,77*
€ 144,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,78*
€ 134,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
110369
ab € 6,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.